用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5色アルミダイカストセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)4.5色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵