Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13308927
品番
NNLK22523J
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
ライトバー別売
質量(kg)
1.3
取付
直付型
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
タイプ
20形
ランプの種類
LED
注意
※ランプは別売りです。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。