曜日別特売
LSEB9502KLB1 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13309198

LSEB9502KLB1 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13309198
LSEB9502KLB1 天井埋込型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13309198

天井埋込型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13309198品番LSEB9502KLB1
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。
配光については斜天井対応となっていません。
直下近接限度10cm。

仕様ライコン別売、ON/OFFのみ使用時:ライコン不要タイプ埋込型電圧(V)100消費電力(W)5.6制御位相制御式(2線式)枠の色鋼板:ホワイトつや消し寸法(Φ×mm)埋込幅×埋込高:100×80色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.06明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)450調光の可否配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする