消費電力(W)(照明/スピーカー)6.9/7.0ケーブル長(m)2.5構造高気密SB形接続親器:同軸ケーブル(別売)の接続が必要制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.6光源寿命40000時間スピーカー親器との組み合わせで使用可能入力電流(A)(照明/スピーカー)(100V)0.07/0.14明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)405調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵