曜日別特売
LGD1101LU1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13311560

LGD1101LU1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13311560
LGD1101LU1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13311560

LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6
明るさ60形電球1灯器具相当
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
内容量1台注文コード13311560品番LGD1101LU1
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。

仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)(昼光色/電球色)6.4/5.6構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源色シンクロ調色(昼光色~電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)69.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.11明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)(昼光色/電球色)445/385調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする