曜日別特売
LGD1200LQ1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13311824

LGD1200LQ1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13311824
LGD1200LQ1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13311824

LED一体型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)125
消費電力(W)(昼白色/温白色/電球色)5.6
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
エネルギー消費効率(Lm/W)75
内容量1台注文コード13311824品番LGD1200LQ1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電球色・温白色・昼白色。1台で、3つの光色に切り替え可能。
壁スイッチだけで、簡単切り替え。
リビングの光色選びに迷ったら、光色切替がおすすめ。
くつろぐときは「電球色」、だんらんのときは「温白色」、読書の時は「昼白色」と、シーンに合わせて快適な光色に切り替えて演出できます。

仕様配光:斜天井非対応消費電力(W)(昼白色/温白色/電球色)5.6構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)2700→3500→5000ランプの種類LED光源色3光色タイプ(電球色→温白色→昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:3光色切替入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)(昼光色/温白色/電球色)460/440/420埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ(ビーム角30度)LED交換不可電源ユニットLED(光色切替)・電源ユニット(光色切替):内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする