LGD1108LLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312156

LGD1108LLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312156
LGD1108LLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312156

LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台光源色電球色消費電力(W)4.5注文コード13312156品番LGD1108LLE1
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形消費電力(W)4.5構造準耐火対応枠の色鋼板:ホワイトつや消し色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)450埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする