LGD1101VLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312287

LGD1101VLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312287
LGD1101VLE1 LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 13312287

LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光源色温白色消費電力(W)4.5注文コード13312287品番LGD1101VLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形消費電力(W)4.5構造準耐火対応枠の色鋼板:ブラックつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)355埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13312287LGD1101VLE106615415LGD1109VLE1LGD1101VLE1 ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック) 06615415ダウンライト 60形Panasonic(パナソニック)1台
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする