曜日別特売
LGD3401VLB1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314107

LGD3401VLB1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314107
LGD3401VLB1 LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314107

LED一体型 ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色温白色注文コード13314107品番LGD3401VLB1
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

用途
傾斜天井用
仕様配光:15度~40度の傾斜天井に対応消費電力(W)8.2構造高気密SB形制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)71.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)585調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする