曜日別特売
LGD1402LLB1 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314125

LGD1402LLB1 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314125
LGD1402LLB1 LED一体型 ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 13314125

LED一体型 ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色注文コード13314125品番LGD1402LLB1
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。

仕様配光:30度の傾斜天井に対応形状高気密SB形消費電力(W)5.6制御位相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)400調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする