仕様配光:30度の傾斜天井に対応消費電力(W)4.5構造高気密SB形枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10照射方式可動型演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)350埋込高(mm)100調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵