用途多目的用消費電力(W)6.1構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能色温度(K)2700センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具3台まで入力電流(A)(100V)0.15明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)423.9埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵