曜日別特売
LGDC1101NKLE1 換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 13315647

LGDC1101NKLE1 換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 13315647
LGDC1101NKLE1 換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック) 13315647

換気扇連動 ダウンライト FreePa/センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色温度(K)5000
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)4.7
光源色昼白色
内容量1台注文コード13315647品番LGDC1101NKLE1
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

あかりも換気扇も自動ON/OFF。
わずかな動きでも、しっかり検知。進化した微動検知タイプのセンサを搭載。
消灯お知らせ機能を搭載。

用途トイレ用付属品換気扇負荷用端子台付形状高気密SB形消費電力(W)4.7枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能換気扇連動型・ON/OFF型、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能、消灯お知らせ機能、換気扇遅れ停止機能(消灯の5分後に停止)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:換気扇連続動作切替可能入力電流(A)(100V)0.08負荷容量連続可能換気扇:0.5~30W(ACモータータイプのみ接続可能)明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)465埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※換気扇は別にお求めください。
※トイレ以外でもご使用できますが、連続点灯はできません。また、検知範囲を狭小空間に合わせて設定しているためご注意ください。
※必ず(壁)スイッチを設けてください。メンテナンス時に電源をOFFにできないと感電のおそれがあります。換気扇の連続動作ができません。
※長時間使用しない場合は電源スイッチをOFFにしてください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする