Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
タイプ
直付
直付
直付2灯
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
乳白
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13315787
品番
LGS9002
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。
材質
セード:プラスチック
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.4
色
ホワイト
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
120
タイプ
直付
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
回転方向
360度
出しろ(mm)
123
可動範囲
上下92度
照射方式
可動型
照射面近接限度(cm)
10
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能