LGS9301 LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13315830

LGS9301 LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13315830
LGS9301 LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13315830

LEDランプ交換型 スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
タイプ直付2灯
ブラック
内容量1台注文コード13315830品番LGS9301
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
コンパクトなサイズで、インテリアに調和。
ヒンジが見えないスッキリデザイン。

材質セード:プラスチック幅(mm)225質量(kg)0.7ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120タイプ直付2灯種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度出しろ(mm)123可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする