幅(mm)Φ82質量(kg)1.0色アルミダイカストセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)165消費電力(W)(昼光色/電球色)6.2/5.5制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.11光色シンクロ調色(昼光色~電球色)明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)173照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)(昼光色/電球色)530/475調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵