LGS3023LU1 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13315954

LGS3023LU1 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13315954
LGS3023LU1 LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック) 13315954

LED一体型 スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)(昼光色/電球色)8.5/7.6
アルミダイカストセード:ホワイト
配光タイプ集光タイプ(ビーム角30度)
内容量1台注文コード13315954品番LGS3023LU1
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。
人が快適と感じるあかりを簡単に再現。
シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。

幅(mm)Φ82質量(kg)1.0アルミダイカストセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)165消費電力(W)(昼光色/電球色)8.5/7.6制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.15光色シンクロ調色(昼光色~電球色)明るさ100形電球1灯器具相当出しろ(mm)173照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)(昼光色/電球色)771/680調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ集光タイプ(ビーム角30度)LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする