LGS3030NLE1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13316889

LGS3030NLE1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13316889
LGS3030NLE1 LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13316889

LED一体型 スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000
消費電力(W)9.7
光色昼白色
アルミダイカストセード:ホワイト
内容量1台注文コード13316889品番LGS3030NLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800

コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。

幅(mm)Φ76質量(kg)0.6アルミダイカストセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125消費電力(W)9.7色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)74.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.16光色昼白色明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)725調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする