幅(mm)Φ76質量(kg)0.6色アルミダイカストセード:ブラック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125消費電力(W)6色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12光色昼白色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)400調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵