Panasonic(パナソニック)
LED一体型 スポットライト 美ルック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
5000
3500
消費電力(W)
9.7
6
9.7
光色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
色
アルミダイカストセード:ブラック
アルミダイカストセード:ホワイト
アルミダイカストセード:ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13316977
品番
LGS3011NLE1
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
コンパクトで使いやすいLED一体型。
コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
幅(mm)
Φ76
質量(kg)
0.6
色
アルミダイカストセード:ブラック
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
125
消費電力(W)
9.7
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.3
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.16
光色
昼白色
明るさ
100形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
147
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
高演色95
定格光束(Lm)
605
調光の可否
不可
照射面近接限度(cm)
10
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。