用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5色アルミダイカストセード:ブラック取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)4.5色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)86.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1光色温白色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)390調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ集光タイプ(ビーム角24度)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵