用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可材質セード:ブラックレザーサテン仕上幅(mm)Φ340質量(kg)1.1高さ(mm)176材質(本体)真ちゅうブロンズメッキタイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)62.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)213調光の可否不可LED交換可能