LGB15175CB1 MEDUSE ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319016

LGB15175CB1 MEDUSE ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319016
LGB15175CB1 MEDUSE ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319016

MEDUSE ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
タイプ半埋込タイプ
質量(kg)3.3
エネルギー消費効率(Lm/W)68.3
内容量1台注文コード13319016品番LGB15175CB1
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

浮遊する、アイコニックなシルエット。
象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。
直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。
情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。

幅(mm)Φ300質量(kg)3.3ガラスセード:透明・内面乳白高さ(mm)150タイプ半埋込タイプフランジ半埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.9全高(mm)調整可能:600~2000制御位相制御式:2線式色温度(K)2700材質(カバー)樹脂:クローム仕上ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)68.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08埋設深さ(mm)100明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要特性マット敷き工法/高気密対応、手作り品演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70定格光束(Lm)335調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスには小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする