幅(mm)Φ300質量(kg)3.3色ガラスセード:透明・内面乳白高さ(mm)150タイプ半埋込タイプフランジ半埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.9全高(mm)調整可能:600~2000制御位相制御式:2線式色温度(K)2700材質(カバー)樹脂:ピアノブラック仕上ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:140エネルギー消費効率(Lm/W)58.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08埋設深さ(mm)100明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要特性マット敷き工法/高気密対応、手作り品演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70定格光束(Lm)285調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵