LGB15480 Sghr ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319104

LGB15480 Sghr ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319104
LGB15480 Sghr ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319104

Sghr ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード13319104品番LGB15480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000

「菅原工芸硝子」とコラボしたハンドメイドガラス。
イメージしたのは菊の花。
手作りならではの不規則で柔らかな形状から生まれる、あたたかみのある輝きが広がります。

幅(mm)Φ110質量(kg)0.8ガラスセード:フロスト高さ(mm)188タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.07明るさ40形電球1灯器具相当特性Craft工芸品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)430調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスには小さな泡が入る場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13319104LGB1548065168375LGB15480KLGB15480 LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 65168375LED電球4.3WX1ペンダント電球色Panasonic(パナソニック)1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする