幅(mm)Φ110質量(kg)0.8色ガラスセード:カーボンブラック高さ(mm)188タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)47光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)160調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55LED交換可能