用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ110質量(kg)0.8色ガラスセード:タンフロスト高さ(mm)188タイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)3500ランプの種類LED電球光源色温白色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.7明るさ40形電球1灯器具相当特性Craft工芸品グリーン購入法適合アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)370調光の可否不可LED交換可能