LGB16404 Sghr ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319199

LGB16404 Sghr ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319199
LGB16404 Sghr ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13319199

Sghr ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13319199品番LGB16404
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「菅原工芸硝子」とコラボしたハンドメイドガラス。
イメージしたのは菊の花。
手作りならではの不規則で柔らかな形状から生まれる、あたたかみのある輝きが広がります。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ110質量(kg)0.8ガラスセード:カーボンブラック高さ(mm)188タイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)3.4全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)3500ランプの種類LED電球光源色温白色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)47光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ40形電球1灯器具相当特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)160調光の可否不可LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスには小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする