LGB15107 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319278

LGB15107 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319278
LGB15107 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319278

LEDランプ交換型 ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ガラスセード:スモークブラウン
タイプ天井半埋込吊下型
高さ(mm)249
内容量1台注文コード13319278品番LGB15107
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。

幅(mm)Φ250ガラスセード:スモークブラウン高さ(mm)249質量(g)1.7タイプ天井半埋込吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジ半埋込型全高(mm)調整可能:600~2000対応マット敷工法・ブローイング工法/高気密ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:140光源寿命40000時間埋設深さ(mm)100特性手作り品埋込穴(Φmm)70傾斜天井取付角度(°)55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする