LGB15376 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319296

LGB15376 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319296
LGB15376 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319296

LEDランプ交換型 ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ガラスセード:透明
タイプ天井吊下型
高さ(mm)249
内容量1台注文コード13319296品番LGB15376
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。

仕様コードハンガー幅(mm)Φ250質量(kg)1.5ガラスセード:透明取付引掛シーリング方式高さ(mm)249タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)傾斜天井取付角度(°)55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする