Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ガラスセード:スモークグレー
ガラスセード:透明
ガラスセード:スモークブラウン
ガラスセード:スモークグレー
タイプ
天井吊下型
天井半埋込吊下型
天井吊下型
高さ(mm)
198
249
198
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13319375
品番
LGB15391
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
仕様
コードハンガー
幅(mm)
Φ200
質量(kg)
1.2
色
ガラスセード:スモークグレー
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
198
タイプ
天井吊下型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:600~2000
ランプ
別売
光源寿命
40000時間
特性
手作り品
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
傾斜天井取付角度(°)
55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。