LGB16736 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319384

LGB16736 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319384
LGB16736 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319384

LEDランプ交換型 ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ガラスセード:透明
高さ(mm)249
内容量1台注文コード13319384品番LGB16736
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ250質量(kg)1.5ガラスセード:透明高さ(mm)249タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする