LGB16707 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319506

LGB16707 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319506
LGB16707 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319506

LEDランプ交換型 ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アルミセード:ホワイト
内容量1台注文コード13319506品番LGB16707
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。
セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。
上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ350質量(kg)1.2アルミセード:ホワイト高さ(mm)315タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売材質(カバー)上部:オフホワイト光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする