Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト
ホーローセード:ベージュ/ホワイト
ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト
ホーローセード:ライトグレー/ホワイト
ホーローセード:ダークグレー/ホワイト
タイプ
天井半埋込吊下型
天井半埋込吊下型
天井吊下型
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13319540
品番
LGB15117
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。
幅(mm)
Φ255
色
ホーローセード:ピンクベージュ/ホワイト
高さ(mm)
205
質量(g)
1.5
タイプ
天井半埋込吊下型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
半埋込型
全高(mm)
調整可能:600~2000
対応
マット敷工法・ブローイング工法/高気密
ランプ
別売
コード長さ(cm)
収納可能:140
光源寿命
40000時間
埋設深さ(mm)
100
特性
Craft工芸品
埋込穴(Φmm)
70
傾斜天井取付角度(°)
55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能