LGB15339 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319594

LGB15339 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319594
LGB15339 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319594

LEDランプ交換型 ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホーローセード:ダークグレー/ホワイト
タイプ天井吊下型
内容量1台注文コード13319594品番LGB15339
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。

仕様コードハンガー幅(mm)Φ235質量(kg)1.2ホーローセード:ダークグレー/ホワイト取付引掛シーリング方式高さ(mm)201タイプ天井吊下型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:600~2000ランプ別売光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)傾斜天井取付角度(°)55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする