Panasonic(パナソニック)
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
プラスチックセード:ブラック
プラスチックセード:ベージュ
プラスチックセード:ブラック
プラスチックセード:ターコイズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13319734
品番
LGB10828
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
幅(mm)
Φ125
質量(kg)
0.4
色
プラスチックセード:ブラック
取付
直付タイプ
高さ(mm)
118
タイプ
天井吊下型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700~1200
ランプ
別売
光源寿命
40000時間
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
傾斜天井取付角度(°)
55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能