LGB16125 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319759

LGB16125 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319759
LGB16125 LEDランプ交換型 ペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13319759

LEDランプ交換型 ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
プラスチックセード:ベージュ
内容量1台注文コード13319759品番LGB16125
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ125質量(kg)0.4プラスチックセード:ベージュ高さ(mm)118タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする