用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ130質量(kg)0.7色ガラスセード:透明・乳白模様入り高さ(mm)168タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)85.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形電球1灯器具相当特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)367調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵