LGB16754LE1 小型ペンダントライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13320407

LGB16754LE1 小型ペンダントライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13320407
LGB16754LE1 小型ペンダントライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 13320407

小型ペンダントライト 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク
光源色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード13320407品番LGB16754LE1
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
ほんのり透ける光に厚みを感じる上質なガラスセード。
フロスト加工を施した厚みのあるガラスセードが光をやわらかく透過させ、ソフトなフィルムに奥行き感を与えます。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ124質量(kg)2.0ガラスセード:透明つや消し・内面スモーク高さ(mm)105タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)69.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ60形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)高演色95定格光束(Lm)298調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする