用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可、コードクリップ付幅(mm)Φ90質量(kg)0.8色ガラスセード:乳白つや消し高さ(mm)203タイプ配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.2全高(mm)1000色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.141明るさ60形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600調光の可否不可LED交換可能