用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ80質量(kg)0.9色ガラスセード:乳白つや消し高さ(mm)206タイプ配線ダクト取付型フランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)338調光の可否不可LED交換可能