曜日別特売
LGBZ7110K 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13320976

LGBZ7110K 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13320976
LGBZ7110K 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13320976

主照明ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台適用畳数~10畳注文コード13320976品番LGBZ7110K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000

空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。

付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ520質量(kg)3.3アクリルカバー:乳白つや消し取付引掛シーリング方式高さ(mm)202タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32全高(mm)調整可能:413~2000枠の色プラスチック:乳白つや消し色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)123.4光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯入力電流(A)(100V)0.33リモコン全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼光色)3950調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~10畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする