付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ550質量(kg)3.1色アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン取付引掛シーリング方式高さ(mm)190タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32全高(mm)調整可能:430~2000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)103.1光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯入力電流(A)(100V)0.33リモコン全灯・普段・常夜灯・滅演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼光色)3300調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~8畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵