曜日別特売
LGBZ8114K 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13321046

LGBZ8114K 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13321046
LGBZ8114K 主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 13321046

主照明ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~12畳
消費電力(W)(昼光色)41.3
内容量1台注文コード13321046品番LGBZ8114K
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのフォグリックセード。

付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ550質量(kg)3.1アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ダークブラウン取付引掛シーリング方式高さ(mm)190タイプ天井吊下型フランジ丸型フランジ・コードハンガー付電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)41.3全高(mm)調整可能:430~2000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)101.6光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯入力電流(A)(100V)0.43リモコン全灯・普段・常夜灯・滅演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼光色)4200調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※布セードの色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする