曜日別特売
LGB81435 小型ブラケット Panasonic(パナソニック) 13321405

LGB81435 小型ブラケット Panasonic(パナソニック) 13321405
LGB81435 小型ブラケット Panasonic(パナソニック) 13321405

小型ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1台注文コード13321405品番LGB81435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。

幅(mm)80質量(kg)0.8ブラック高さ(mm)204タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057明るさ25形電球1灯器具相当出しろ(mm)417グリーン購入法適合演色指数(Ra)80定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする