幅(mm)705質量(kg)2.0色アクリルカバー:乳白高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)17.2制御位相制御式:2線式色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)1320調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵