曜日別特売
LGB81811LB1 長手配光ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 13321667

LGB81811LB1 長手配光ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 13321667
LGB81811LB1 長手配光ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 13321667

長手配光ブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)27
幅(mm)1000
光源色温白色
色温度(K)3500
内容量1台注文コード13321667品番LGB81811LB1
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
透過タイプ
やわらかく発光し、空間に明るさをもたらします。

幅(mm)1000質量(kg)2.7アクリルカバー:乳白高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)27制御位相制御式:2線式色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.2光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.28明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)1950調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする