幅(mm)1291質量(kg)3.2色アクリルカバー:乳白高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)34.4制御位相制御式:2線式色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.36明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要)出しろ(mm)110照射方式可動型演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)2165調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵