LGB57650Z シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322035

LGB57650Z シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322035
LGB57650Z シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322035

シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)4.2
消費電力(W)26.4
定格光束(Lm)2793
内容量1台注文コード13322035品番LGB57650Z
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。
セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。
落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。

幅(mm)Φ606質量(kg)4.2アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)187材質(本体)クローム仕上消費電力(W)26.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)105.7光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.432明るさ40形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)2793調光の可否不可適用畳数~6畳LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする