Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
4.2
2.8
4.2
消費電力(W)
44.4
17.6
26.4
44.4
定格光束(Lm)
4557
1862
2793
4557
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322044
品番
LGB57660K
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。
セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。
落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
幅(mm)
Φ606
質量(kg)
4.2
色
アクリルセード:透明・一部つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
187
材質(本体)
クローム仕上
消費電力(W)
44.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.768
明るさ
60形電球6灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
4557
調光の可否
不可
適用畳数
~12畳
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。